Beskrivelse:
Særligt velegnet til robust brug i industrien og erhvervskøretøjer
Konstruktion i henhold til DIN 3122, ISO 3315
Med sænket omskifterhåndtag, låsning i midterposition
Indstillingsvinkel 11,25°
Med påstikrør nr. E-3293 U-3/90
Til håndbetjente muffer og forbindelsesdele med firkantet drev i henhold til DIN 3120 - D 20, ISO 1174, med stiftlås
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Egenskab:
- firkantet drev [metrisk]: 20 mm
- Drev firkant [tomme]: 3/4″
- Antal tænder: 32
- Låsetype: Låsning i midterposition
- Samlet bredde [mm]: 69 mm
- Samlet højde [mm]: 55 mm
- Samlet længde [mm]: 625 mm
- Ratchethovedets højde: 57,5 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Vinkel for sving tilbage: 11,25 °
- Sikring: Pin-lås
- Type af omskifter: Skiftehåndtag
- 1000 V isoleret: ingen
- Trykknapudløser: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen