10 HSS-R-bor 7,0x109 mm

Art.-nr.: 627760000
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627760000
EAN/GTIN 4007430067708
Producentnummer 627760000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spiralbor af højtydende hurtigstål i henhold til DIN 338, valset, cylindrisk, højreskærende, type N
  • Kegleoverfladeslibning 118°, diametertolerance h8
  • Overflade sort
  • Egnet til borearbejde i stål, ikke-jernholdige metaller, støbestål, legeret og ulegeret. Op til 900 N/mm² trækstyrke.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 69 mm
  • Diameter: 7 mm
  • Samlet længde: 109 mm
  • Salgsenhed: 10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven