10 HSS-R bor 3,0x61 mm

Art.-nr.: 627720000
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
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627720000
    EAN/GTIN 4007430067302
    Producentnummer 627720000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Spiralbor af højtydende hurtigstål i henhold til DIN 338, valset, cylindrisk, højreskærende, type N
    • Kegleoverfladeslibning 118°, diametertolerance h8
    • Overflade sort
    • Egnet til borearbejde i stål, ikke-jernholdige metaller, støbestål, legeret og ulegeret. Op til 900 N/mm² trækstyrke.

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 33 mm
    • Diameter: 3 mm
    • Samlet længde: 61 mm
    • Salgsenhed: 10

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven