10 HSS-R-bor 2,6x57 mm

Art.-nr.: 627716000
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627716000
EAN/GTIN 4007430067265
Producentnummer 627716000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spiralbor af højtydende hurtigstål i henhold til DIN 338, valset, cylindrisk, højreskærende, type N
  • Kegleoverfladeslibning 118°, diametertolerance h8
  • Overflade sort
  • Egnet til borearbejde i stål, ikke-jernholdige metaller, støbestål, legeret og ulegeret. Op til 900 N/mm² trækstyrke.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 30 mm
  • Diameter: 2,6 mm
  • Samlet længde: 57 mm
  • Salgsenhed: 10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven