Sekskant-skruetrækker, med T-greb og kuglehoved 3 mm

Art.-nr.: 627712 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 3 mm
Klingelængde 100 mm
Hel længde 146 mm
Drivprofil Sekskantskruetrækkere
Materiale Krom-vanadium-stål
Materiale, greb Haptoprene
Kuglehoved ja
Produkttype Skruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627712 3
EAN/GTIN 4067263013204
Producentnummer 627712 3

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet T-greb med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade. Med kuglehoved på den lange side. Str. 4 − 10 med udgang i siden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven