10 HSS-R bor 1,6x43 mm

Art.-nr.: 627706000
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627706000
EAN/GTIN 4007430067166
Producentnummer 627706000
L-nummer L01750 350

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spiralbor af højtydende hurtigstål i henhold til DIN 338, valset, cylindrisk, højreskærende, type N
  • Kegleoverfladeslibning 118°, diametertolerance h8
  • Overflade sort
  • Egnet til borearbejde i stål, ikke-jernholdige metaller, støbestål, legeret og ulegeret. Op til 900 N/mm² trækstyrke.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 20 mm
  • Diameter: 1,6 mm
  • Samlet længde: 43 mm
  • Salgsenhed: 10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven