HM universalbor 10 x 200/260 mm

Art.-nr.: 627692000
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
Produkttype Universalbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627692000
EAN/GTIN 4007430064424
Producentnummer 627692000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Multifunktionelt bor med cylindrisk skaft, til roterende brug
  • Med diamantslebet hårdmetalindsats og positiv, aggressiv skærevinkel. Også ideel til brug i akku-boremaskiner
  • Velegnet til boring i træ, metal, plast, mursten, gipsplader, gasbeton, fliser, keramik osv.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 200 mm
  • Diameter: 10 mm
  • Samlet længde: 260 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven