• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HM universalbor 4 x 40/75 mm

Art.-nr.: 627680000
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
Produkttype Universalbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627680000
EAN/GTIN 4007430064301
Producentnummer 627680000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Multifunktionelt bor med cylindrisk skaft, til roterende brug
  • Med diamantslebet hårdmetalindsats og positiv, aggressiv skærevinkel. Også ideel til brug i akku-boremaskiner
  • Velegnet til boring i træ, metal, plast, mursten, gipsplader, gasbeton, fliser, keramik osv.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 40 mm
  • Diameter: 4 mm
  • Samlet længde: 57 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven