HSS-Co plastkassette SP, 19 stk.

Art.-nr.: 627671000
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627671000
EAN/GTIN 4007430332387
Producentnummer 627671000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HSS-CO- metalbor, koboltlegeret version, slebet, cylindrisk, type N, 135° krydssnit, overflade bronze, 19 stk. i plastboks
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Velegnet til boring i stål, VA-stål, støbestål, ikke-jernholdige metaller, plast, speciallegeringer; Op til 1100 N/mm² trækstyrke.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven