HSS-G plastkassette SP, 25 stk.

Art.-nr.: 627669000
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
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627669000
    EAN/GTIN 4007430332363
    Producentnummer 627669000
    L-nummer L01750 1499

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • HSS-G metalbor, slebet version, cylindrisk, DIN 338, type N, 135° krydssnit, overflade blank, 25 stk. i plastkuffert
    • Ø 1 - 13 x 0,5 mm; Velegnet til boring i stål og støbestål, legeret og ulegeret, gråstål, formbart støbejern, nodulært støbejern, sintret jern, nysølv, grafit, ikke-jernholdige metaller, plast; Op til 900 N/mm² trækstyrke

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven