HM betonbor classic 12 x 110/150 mm

Art.-nr.: 627656000
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627656000
EAN/GTIN 4007430069597
Producentnummer 627656000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Betonbor til rotations- og slagboremaskiner i henhold til DIN 8039, fræset vinkelrille, lige spiralindføring, lang levetid, varmebestandig, hårdmetalspids 130°, negativ affasning, robust design
  • Overflade: sandblæst
  • Velegnet til boring i beton, murværk, natursten

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 110 mm
  • Diameter: 12 mm
  • Samlet længde: 150 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven