Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med 2K-SwissGrip-skaft ESD 2,5 mm

Art.-nr.: 627633 2,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip ESD
sekskant 2,5 mm
Klingelængde 90 mm
Hel længde 167 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Kappe, drejelig nej
Kuglehoved ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627633 2,5
EAN/GTIN 7610733255924
Producentnummer 8206.S 2,5 ESD

Betegnelse

Udførelse:

Lige sekskantskaft med kuglehoved.
SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven