Kippende containere

Art.-nr.: 6275A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Vippebeholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6275A
EAN/GTIN 4017976336275
Producentnummer 6275A
L-nummer L90070 108

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Kippecontainere skal løftes med en gaffeltruck til tømning. Ved at sænke containeren ned på jorden hæves truget automatisk og returneres til læssepositionen. Robust svejset konstruktion af 2 mm stålplade, tæt svejset, pulverlakeret blå RAL 5007. Med gaffeltrucklommer, afrulningssikring og kippelås som standard, kæde som afskridningssikring. Træk i kablet til udløsning af kip fra gaffeltrucksædet. Tilføjelsen ″A″ betyder med aftapningshane med sigte til adskillelse af væsker og faste stoffer.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1000
Kapacitet (liter): 750
kassens mål (mm): 1164 x 1241 x 598
Højde af udløbskant uden hjul (mm): 519
Højde af hældningskant med hjul (mm): 756
Samlet længde (mm): 1390
Samlet bredde (mm): 1300
Samlet højde (mm): 676

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven