Forstnerbor 20x90 mm

Art.-nr.: 627585000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 7483
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
20 mm
Norm DIN 7483
Samlet længde 90 mm
Antal skær Z 2
Produkttype Træbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627585000
EAN/GTIN 4007430064523
Producentnummer 627585000
L-nummer L01750 1086
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forstnerbor, svarende til DIN 7483 G med midtpunkt, 2 hovedskær og 2 ringformede skær
  • Til brug i hårdt og blødt træ, finerede træplader m.m.
  • Velegnet til boring af blindhuller

Egenskab:

  • Diameter: 20 mm
  • Samlet længde: 90 mm
  • Skaft-Ø 10 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven