Diamantbor 12 mm

Art.-nr.: 627539000
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627539000
EAN/GTIN 4007430164933
Producentnummer 627539000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højtydende diamantbor til alle typer fliser op til rithårdhed 8. Også velegnet til glas, porcelæn, marmor m.m.
  • Boret skal konstant køles med vand.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 35 mm
  • Diameter: 12 mm
  • Samlet længde: 60 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven