Professionel træboremaskine 10x100 mm, sekskantet skaft

Art.-nr.: 627528000
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
    Produkttype Spiralbor-bit

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627528000
    EAN/GTIN 4007430165480
    Producentnummer 627528000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Højkvalitets præcisionsværktøj af stål af bedste kvalitet
    • Præcisionsslibning i ét stykke (ikke et skruet eller svejset 2-delt produkt)
    • Ideal til boremaskiner, der er udstyret med hurtigskiftede borepatroner i henhold til DIN 3126.
    • Den nøjagtige overholdelse af DIN 3126 E 6.3 sikrer, at borepatronen ikke beskadiges.
    • Med midtpunkt til præcis punktboring

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 60 mm
    • Diameter: 10 mm
    • Samlet længde: 100 mm
    • Salgsenhed: 1

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven