Professionel træboremaskine 6x90 mm, sekskantet skaft

Art.-nr.: 627526000
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
Produkttype Spiralbor-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627526000
EAN/GTIN 4007430165466
Producentnummer 627526000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højkvalitets præcisionsværktøj af stål af bedste kvalitet
  • Præcisionsslibning i ét stykke (ikke et skruet eller svejset 2-delt produkt)
  • Ideal til boremaskiner, der er udstyret med hurtigskiftede borepatroner i henhold til DIN 3126.
  • Den nøjagtige overholdelse af DIN 3126 E 6.3 sikrer, at borepatronen ikke beskadiges.
  • Med midtpunkt til præcis punktboring

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 55 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Samlet længde: 90 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven