Beskrivelse:
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - D 20, ISO 1174, med stiftlås
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
- Indsætningslængde: 62,5 mm
- Indsats Ø 1: 57,4 mm
- Indføring Ø 2: 44,0 mm
- Indstiksdybde [mm]: 30,5 mm
- Samlet bredde [mm]: 57,4 mm
- Samlet længde [mm]: 62,5 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: matforkromet
- Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 1.5/8″
- Sikring: Pin-lås
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen