HSS-G bor 6x59mm, sekskantet skaft

Art.-nr.: 627518000
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
  • Skæremateriale: HSS
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
Bor-⌀ 6 mm
Skæremateriale HSS
Spirallængde 26 mm
Hel længde 59 mm
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627518000
EAN/GTIN 4007430165404
Producentnummer 627518000
L-nummer L01750 988

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsværktøj af høj kvalitet fremstillet af stål af bedste kvalitet
  • Præcisions-slebet i ét stykke
  • Ideal til de nye generationer af boremaskiner, der er udstyret med borepatroner med hurtigskift i henhold til DIN 3126.
  • Den nøjagtige overensstemmelse med DIN 3126 E6.3 sikrer, at borepatronen ikke beskadiges.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 26 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Samlet længde: 59 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven