HSS-G bor 2x47 mm, sekskantet skaft

Art.-nr.: 627514000
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
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627514000
    EAN/GTIN 4007430165367
    Producentnummer 627514000
    L-nummer L01750 1561

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Præcisionsværktøj af høj kvalitet fremstillet af stål af bedste kvalitet
    • Præcisions-slebet i ét stykke
    • Ideal til de nye generationer af boremaskiner, der er udstyret med borepatroner med hurtigskift i henhold til DIN 3126.
    • Den nøjagtige overensstemmelse med DIN 3126 E6.3 sikrer, at borepatronen ikke beskadiges.

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 16 mm
    • Diameter: 2 mm
    • Samlet længde: 47 mm
    • Salgsenhed: 1

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven