Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med kraftskaft udførelse med tommemål, sekskant: 7/32tommer

Art.-nr.: 627513 7/32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
474 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (tommer) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 7/32 tommer
Klingelængde 150 mm
Hel længde 257 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Materiale Krom-vanadium-stål
Materiale, greb Flerkomponent-kunststof
Udførelse af skaft Sekskantskaft
Overflade forkromet
Kappe, drejelig nej
Kuglehoved ja
vinklet klinge nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627513 7/32
EAN/GTIN 4062406312558
Producentnummer 627513 7/32

Betegnelse

Udførelse:

Lige sekskantskaft med kuglehoved.
Flerkomponent-skaft. Slagfast kerne med optimeret gribezone - både hvad angår komfort og drejningsmoment. Klinge i krom-vanadium-stål, forkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven