Hurtigoplader ASC 145 DUO,12-36 V, EU

Art.-nr.: 627495000
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
    Produkttype Lader

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627495000
    EAN/GTIN 4061792179103
    Producentnummer 627495000
    L-nummer L01750 647

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Hurtig opladning til to: Den dobbelte hurtigoplader til alle skråsægebatteripakker i alle voltklasser (12 - 36V)
    • Batteripakkerne oplades op til 4 gange hurtigere end med en indgangsoplader
    • Patenteret ″AIR COOLED″-opladeteknologi for korte opladningstider ved at køle batteripakken under opladningen
    • Optimal kommunikation mellem batteripakke og oplader for maksimal levetid for batteripakken
    • To USB-porte med 1, 5A opladestrøm
    • 3 års garanti på alle Metabo-batteripakker og opladere uanset antallet af opladningscyklusser
    • Mange mærker, ét batterisystem: Oplader til opladning af alle batteripakker af mærket CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven