HEX-elektronikskruetrækker 0,71 mm

Art.-nr.: 627490 0,71
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    sekskant 0,71 mm
    Klingelængde 40 mm
    Hel længde 133 mm
    Drivprofil Sekskant-skruetrækker
    Kappe, drejelig ja
    Kuglehoved nej
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627490 0,71
    EAN/GTIN 7610733268368
    Producentnummer 8123.0,71-40

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ergonomisk udformet flerkomponentskaft med letgående drejelig hætte (til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde). Optimalt udformet hurtigdrejezone til hurtig, effektiv skruning og kraftzone til overførsel af høje momenter.
    Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Skærenes mål er meget nøjagtige. Forniklet og forkromet overflade.

    Anvendelse:

    Til præcis og effektiv skruning på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven