HEX-elektronikskruetrækker Kraftform Micro 1,5 mm

Art.-nr.: 627470 1,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
738 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 2054 Micro
sekskant 1,5 mm
Klingelængde 60 mm
Hel længde 157 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627470 1,5
EAN/GTIN 4013288175120
Producentnummer 05118066001

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk udformet flerkomponentskaft med letgående drejelig hætte (til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde). Optimalt udformet hurtigdrejezone til hurtig, effektiv skruning og kraftzone til overførsel af høje momenter.
Klinger i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids. Hex-Plus-profil forhindrer deformation af skruehovedet og overfører et større moment.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruning på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven