HSS-CO bor 9,0x125 mm

Art.-nr.: 627457000
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
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627457000
    EAN/GTIN 4007430069122
    Producentnummer 627457000
    L-nummer L01750 565

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Præcisionsdrejebor af koboltlegeret højtydende hurtigstål i henhold til DIN 338, præcisionsslebet, cylindrisk, type N, forstærket kernetykkelse, krydsslebet 135° i henhold til DIN 1412 C (fra 2 mm), Diametertolerance h8
    • Overflade bronze
    • Til ekstraordinære belastninger og præcision i håndværk og industri
    • Til boring i stål, VA-stål, støbestål, ikke-jernholdige metaller, plast, speciallegeringer, CrNi-stål op til 1100 N/mm² trækstyrke.

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 81 mm
    • Diameter: 9 mm
    • Samlet længde: 125 mm
    • Salgsenhed: 1

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven