Udtag 3/4″ UD-profil 1.1/4″

Art.-nr.: 6274530
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6274530
    EAN/GTIN 4010886627457
    Producentnummer 6274530
    L-nummer L60160 4800

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - D 20, ISO 1174, med stiftlås
    Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
    GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
    • Indsætningslængde: 57,5 mm
    • Indsats Ø 1: 45,5 mm
    • Indføring Ø 2: 38,0 mm
    • Indstiksdybde [mm]: 27,0 mm
    • Samlet bredde [mm]: 45,5 mm
    • Samlet længde [mm]: 57,5 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
    • Overflade: matforkromet
    • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 1.1/4″
    • Sikring: Pin-lås
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven