Der findes et alternativ til dette produkt:

Sekskant-skruetrækker, lige, med kraftskaft 2 mm

Art.-nr.: 627451 2
Rabat
24,58 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 2 mm
Klingelængde 80 mm
Hel længde 157 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627451 2
EAN/GTIN 4045197721990

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med gribevenlig Haptoprene-overflade og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder.
Klinge i krom-vanadium-speciallegering med højest mulig hårdhed og særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven