HSS-CO bor 6,5x101 mm

Art.-nr.: 627449000
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627449000
EAN/GTIN 4007430068958
Producentnummer 627449000
L-nummer L01750 860

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsdrejebor af koboltlegeret højtydende hurtigstål i henhold til DIN 338, præcisionsslebet, cylindrisk, type N, forstærket kernetykkelse, krydsslebet 135° i henhold til DIN 1412 C (fra 2 mm), Diametertolerance h8
  • Overflade bronze
  • Til ekstraordinære belastninger og præcision i håndværk og industri
  • Til boring i stål, VA-stål, støbestål, ikke-jernholdige metaller, plast, speciallegeringer, CrNi-stål op til 1100 N/mm² trækstyrke.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 63 mm
  • Diameter: 6,5 mm
  • Samlet længde: 101 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven