HSS-CO boremaskine 5,1x86 mm

Art.-nr.: 627445000
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627445000
EAN/GTIN 4007430068897
Producentnummer 627445000
L-nummer L01750 1819

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsdrejebor af koboltlegeret højtydende hurtigstål i henhold til DIN 338, præcisionsslebet, cylindrisk, type N, forstærket kernetykkelse, krydsslebet 135° i henhold til DIN 1412 C (fra 2 mm), Diametertolerance h8
  • Overflade bronze
  • Til ekstraordinære belastninger og præcision i håndværk og industri
  • Til boring i stål, VA-stål, støbestål, ikke-jernholdige metaller, plast, speciallegeringer, CrNi-stål op til 1100 N/mm² trækstyrke.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 52 mm
  • Diameter: 5,1 mm
  • Samlet længde: 86 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven