Udtag 3/4″ UD-profil 1.1/8″

Art.-nr.: 6274450
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6274450
EAN/GTIN 4010886627440
Producentnummer 6274450

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - D 20, ISO 1174, med stiftlås
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
  • Indsætningslængde: 54,5 mm
  • Indsats Ø 1: 41,5 mm
  • Indføring Ø 2: 36,0 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 24,0 mm
  • Samlet bredde [mm]: 41,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 54,5 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: matforkromet
  • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 1.1/8″
  • Sikring: Pin-lås
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven