HSS-CO boremaskine 5,0x86 mm

Art.-nr.: 627444000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627444000
EAN/GTIN 4007430068873
Producentnummer 627444000
L-nummer L01750 567

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsdrejebor af koboltlegeret højtydende hurtigstål i henhold til DIN 338, præcisionsslebet, cylindrisk, type N, forstærket kernetykkelse, krydsslebet 135° i henhold til DIN 1412 C (fra 2 mm), Diametertolerance h8
  • Overflade bronze
  • Til ekstraordinære belastninger og præcision i håndværk og industri
  • Til boring i stål, VA-stål, støbestål, ikke-jernholdige metaller, plast, speciallegeringer, CrNi-stål op til 1100 N/mm² trækstyrke.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 52 mm
  • Diameter: 5 mm
  • Samlet længde: 86 mm
  • Salgsenhed: 1