2 HSS-CO-bor 3,2x65 mm

Art.-nr.: 627436000
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627436000
EAN/GTIN 4007430068682
Producentnummer 627436000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsdrejebor af koboltlegeret højtydende hurtigstål i henhold til DIN 338, præcisionsslebet, cylindrisk, type N, forstærket kernetykkelse, krydsslebet 135° i henhold til DIN 1412 C (fra 2 mm), Diametertolerance h8
  • Overflade bronze
  • Til ekstraordinære belastninger og præcision i håndværk og industri
  • Til boring i stål, VA-stål, støbestål, ikke-jernholdige metaller, plast, speciallegeringer, CrNi-stål op til 1100 N/mm² trækstyrke.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 36 mm
  • Diameter: 3,2 mm
  • Samlet længde: 65 mm
  • Salgsenhed: 2

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven