2 HSS-CO bor 2,0x49 mm

Art.-nr.: 627432000
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
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627432000
    EAN/GTIN 4007430068637
    Producentnummer 627432000
    L-nummer L01750 1845

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Præcisionsdrejebor af koboltlegeret højtydende hurtigstål i henhold til DIN 338, præcisionsslebet, cylindrisk, type N, forstærket kernetykkelse, krydsslebet 135° i henhold til DIN 1412 C (fra 2 mm), Diametertolerance h8
    • Overflade bronze
    • Til ekstraordinære belastninger og præcision i håndværk og industri
    • Til boring i stål, VA-stål, støbestål, ikke-jernholdige metaller, plast, speciallegeringer, CrNi-stål op til 1100 N/mm² trækstyrke.

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 24 mm
    • Diameter: 2 mm
    • Samlet længde: 49 mm
    • Salgsenhed: 2

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven