Hårdmetal-betonbor pro 10x75/120 mm

Art.-nr.: 627391000
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
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 8039
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
Skæremateriale HM
Standard DIN 8039
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627391000
EAN/GTIN 4007430069832
Producentnummer 627391000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust betonbor i høj kvalitet efter DIN 8039 med 130° hårdmetalplade, særligt varmebestandig, meget lang levetid, med speciel rille til hurtig fjernelse af borestøv
  • Egner sig også til lette borehamre med 3-kæbes borepatron
  • Egner sig til boring i granit, beton, murværk, natur- og kunststen

Egenskab:

  • Bruttovægt: 0,053 kg
  • Diameter: 10 mm
  • Overordnet længde: 120 mm
  • Arbejdslængde: 70 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven