Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort greb pulverlakeret 3 mm

Art.-nr.: 627382 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 3 mm
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Vinkelbenlængde 128×11 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Overflade pulverlakeret
Kuglehoved på langt ben ja
100° vinkel ja
kort ben ja
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627382 3
EAN/GTIN 7610733283071
Producentnummer PB 2222.L 3 SY

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra kort greb med fleksibel vinkel (90°– 100°); kuglehovedet kan sættes på op til en hældning på 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.

Fordel:

Fleksibel vinkel på det korte greb (90°– 100°).
90° til indføring: Også meget svært tilgængelige steder kan nås.
100° til arbejde: Den gode plads til hænderne giver mulighed for behageligt og sikkert arbejde.

Materiale:

Overflade forniklet, forkromet og pulvercoatet, så man kan finde delene hurtigt gennem en tydelig farvekodning „Rainbow”.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven