{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 2,5 mm | |
Materiale | PB Swiss Tools-speciallegering | |
Vinkelbenlængde | 113×9 mm | |
Drivprofil | Unbrakonøgle | |
Overflade | forkromet | |
Kuglehoved på langt ben | ja | |
100° vinkel | ja | |
kort ben | ja | |
Lang udførelse | ja | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 627381 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733282883 | |
Producentnummer | PB 2222.L 2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort greb forkromet 2,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
42,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
13,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Unbrakonøgle | Sekskant-skruetrækker |
Kuglehoved på langt ben | ja | ja |
Lang udførelse | ja | ja |
sekskant | 2,5 | 2,5 |
Materiale | PB Swiss Tools-speciallegering | Krom-vanadium-stål |
Vinkelbenlængde | 113×9 | 112×18 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |