Flad træbor 17 x 152 mm

Art.-nr.: 627347000
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
Produkttype Spiralbor-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627347000
EAN/GTIN 4007430188014
Producentnummer 627347000
L-nummer L01750 240

Betegnelse

Leírás:

  • Kiváló minőségű acélból készült fafúró, a precíz fúrást biztosító centrálási ponttal és két oldalsó vágóéllel a gyors és szálkamentes fúráshoz puhafában, forgácslapban, rétegelt lemezben, könnyű anyagokban stb.
  • 1/4″ (6,35 mm) hatszögletű szárral, amely hagyományos fúrótokmányokba és E 6.3 foglalatokba illeszkedik.

Jellemző:

  • Átmérő: 17 mm
  • Teljes hossz: 152 mm
  • értékesítési egység: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven