Unbrakonøgle, lang forniklet 5 mm

Art.-nr.: 627323 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
478 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    sekskant 5 mm
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Vinkelbenlængde 165×33 mm
    Drivprofil Sekskant-skruetrækker
    Overflade forniklet
    Lang udførelse ja
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627323 5
    EAN/GTIN 4062406377168
    Producentnummer 627323 5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
    Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), fosfateret overflade.

    Bemærk:

    HOLEX vinkelnøgler fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 627328).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven