Unbrakonøgle, lang Specialstål 1,5 mm

Art.-nr.: 627320 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 3950 PKL
sekskant 1,5 mm
Materiale Ædelstål, INOX
Vinkelbenlængde 90×14 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627320 1,5
EAN/GTIN 4013288111265
Producentnummer 05022700001

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
Rustfrit specialstål, vakuum-kuldehærdet, Hex-Plus-profil forhindrer deformation af skruehovedet og overføre et større moment.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven