Beskrivelse:
Udførelse i henhold til DIN 3124, ISO 2725-1
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - D 20, ISO 1174, med stiftfastholdelse
Manuelt betjent, med krydsridsning for let greb
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet
* Ikke standardiseret
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
- Indsætningslængde: 54,5 mm
- Indsats Ø 1: 39,6 mm
- Indføring Ø 2: 36,0 mm
- Indstiksdybde [mm]: 24,0 mm
- Samlet bredde [mm]: 39,6 mm
- Samlet længde [mm]: 54,5 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: matforkromet
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 27
- Sikring: Pin-lås
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen