Skruetrækker bit bit 3/4″ hun TORX T70

Art.-nr.: 6272080
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6272080
EAN/GTIN 4010886627204
Producentnummer 6272080
L-nummer L60160 3113

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - D 20, ISO 1174, med stiftlåsning
Manuelt betjent, med grebsvenlig krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, bruneret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse TX (indvendig): T70
  • Udgangsstørrelse TX (indvendig) [mm]: 15,55 mm
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
  • Indsæt-Ø Drev: 38 mm
  • Samlet bredde [mm]: 38 mm
  • Samlet længde [mm]: 80 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Skrue dimension: M16
  • Sikring: Pin-lås
  • Centerlængde: 25,5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven