Unbrakonøgle, lang forkromet 2,5 mm

Art.-nr.: 627200 2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
582 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 950 PKL
    sekskant 2,5 mm
    Vinkelbenlængde 112×18 mm
    Drivprofil Unbrakonøgle
    Overflade forkromet
    Lang udførelse ja
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 627200 2,5
    EAN/GTIN 4013288018793
    Producentnummer 05022054001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
    Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), Hex-Plus-profil forhindrer deformation af skruehovedet og overføre et større moment, forkromet overflade.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven