Unbrakonøgle, lang forkromet 1,5 mm

Art.-nr.: 627200 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
242 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 950 PKL
sekskant 1,5 mm
Vinkelbenlængde 90×14 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Overflade forkromet
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627200 1,5
EAN/GTIN 4013288175151
Producentnummer 05022050001

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), Hex-Plus-profil forhindrer deformation af skruehovedet og overføre et større moment, forkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven