Hurtig borepatron Futuro Top 13mm, R+L

Art.-nr.: 627198000
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
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627198000
EAN/GTIN 4061792234994
Producentnummer 627198000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Passer til akku-maskiner op til 70 Nm drejningsmoment
  • Rustbestandigt design, egnet til rotation med og mod uret
  • Selvkørende fladkæbe-borepatron
  • Drejningsnøjagtighed på op til 0,35 mm
  • Godkendt til rotation mod uret op til maksimalt 50 Nm
  • Godkendt til alle Metabo LTX-3 maskiner.

Egenskab:

  • Vingefang: 1,5 - 13 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven