Unbrakonøglesæt, lang med riller, Antal skruetrækkere: 7

Art.-nr.: 627191 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skruetrækkere Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Safety-vinkelnøgle
Antal skruetrækkere 7
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil Unbrakonøgle
Overflade forkromet
Udførelse af skaft Rund, roulleteret
Nøglestørrelse, mål metrisk
Farvekodning nej
Skaft, med kunststofkappe nej
Kuglehoved på langt ben ja
100° vinkel nej
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627191 7
EAN/GTIN 7610733273546
Producentnummer 3212.LH-6

Betegnelse

Udførelse:

Afvinklet skaft, kuglehoved kan sættes på op til en hældning på 30°.
PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Forniklet og forkromet overflade.

Fordel:

Takket være rouletteringen i henhold til ISO 13444 type B øges gribeevnen i våde eller olierede miljøer, hvilket forbedrer sikkerheden.

Indhold:

1 vinkelnøgle nr. 627190 af hver: Str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Opbevaring i: Kunststofholder

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven