{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 10 mm | |
Materiale | PB Swiss Tools-speciallegering | |
Vinkelbenlængde | 234×49.5 mm | |
Drivprofil | Unbrakonøgle | |
Holdefunktion | nej | |
Udførelse af skaft | Rund, roulleteret | |
Kuglehoved på langt ben | ja | |
Lang udførelse | ja | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 627190 10 | |
EAN/GTIN | 7610733265374 | |
Producentnummer | 3212.L 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Unbrakonøgle, lang med riller, sekskant: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
135,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
513 styk på lager
35,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
65,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
36,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Unbrakonøgle | Sekskant-skruetrækker | Sekskant-skruetrækker | Sekskant-skruetrækker |
Lang udførelse | ja | ja | ja | ja |
Vinkelbenlængde | 234×49.5 mm | 234×50 mm | 219×40 mm | 234×50 mm |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere |