Beskrivelse:
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - D 20, ISO 1174, med stiftlåsning
Manuelt betjent, med grebsvenlig krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, bruneret
Egenskab:
- Udgangsstørrelse TX (indvendig): T60
- Udgangsstørrelse TX (indvendig) [mm]: 13,25 mm
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
- Indsæt-Ø Drev: 38 mm
- Samlet bredde [mm]: 38 mm
- Samlet længde [mm]: 80 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Skrue dimension: M14
- Sikring: Pin-lås
- Centerlængde: 25,5 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen