HSS-R borekassette, 13 stk.

Art.-nr.: 627161000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Skaft: Cylindrisk skaft
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
Skæremateriale HSS
Standard DIN 338
Tolerance, nom. ⌀ h8
Skaft Cylindrisk skaft
Antal bor 13
med kassette ja
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627161000
EAN/GTIN 4007430084354
Producentnummer 627161000
L-nummer L01750 838

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spiralbor af højtydende hurtigstål efter DIN 338, valset, cylindrisk, højreskærende, type N
  • Kegleoverflade slebet 118°, diametertolerance h8
  • Diametertolerance h8
  • Overflade sort
  • Velegnet til borearbejde i stål, ikke-jernholdige metaller, legeret og ulegeret stålstøbegods. Op til 900 N/mm² trækstyrke
  • 13-delt sæt, i plastkuffert
  • Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven