HSS-TIN borekassette-SP 19 stk.

Art.-nr.: 627156000
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
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Spidsvinkel: 135
  • Skaft: Cylindrisk skaft
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
Belægning TiN
Skæremateriale HSS
Type N
Spidsvinkel 135 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Antal bor 19
med kassette ja
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627156000
EAN/GTIN 4007430175854
Producentnummer 627156000
L-nummer L01750 662

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HSS-TiN-metalbor, titannitridbelagt version, slebet, cylindrisk, type N, 135° krydssnit, overflade guldfarvet, i metalboks.
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm; Velegnet til boring i stål og støbestål, legeret og ulegeret, gråt støbejern, ikke-jernholdige metaller, plast; Op til 900 N/mm² trækstyrke. Ikke egnet til aluminium.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven