Unbrakonøgle, lang pulverlakeret 6 mm

Art.-nr.: 627140 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.117 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 6 mm
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Vinkelbenlængde 191×34 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Overflade pulverlakeret
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627140 6
EAN/GTIN 7610733200375
Producentnummer 212.L 6 RE

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Forniklet, forkromet og pulverlakeret overflade. Let brudte kanter.

Fordel:

Det er nemt at finde den rigtige unbrakonøglepga. de tydelige farvemarkeringer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven